Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Halogen lamps, current-controlled, double-ended - 64380 200W R7S-18 25X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26278
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300209944
EAN/GTIN:
     4050300209944
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Osram - Halogen lamps, current-controlled, double-ended - 64380 200W R7S-18 25X1 , NEAD: 58707, LIF: J1/40

Elektrische Daten
Nennleistung: 200 W
Nennstrom: 6.60 A
Lichttechnische Daten
Nennlichtstrom: 4400 lm
Lichtstrom: 4400 lm
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser: 15.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift: 65.00 mm
Länge: 65.6 mm
Lebensdauer
Lebensdauer: 1000 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): R7s
Klassifikationen
Bestellnummer: 64380

Produktvorteile
Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
Flackerfreier Betrieb
Quecksilberfrei
Produkteigenschaften
Dimmbar
Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen
Sicherheitshinweise
Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Sockel:
R7s
Leistung:
200 W
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtstrom:
4400 lm
Mittlere Lebensdauer:
1000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 17,43*
€ 20,97*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 23,32*
1
€ 5,46*
ab € 18,64*
€ 26,01*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,98*
€ 26,45*
1
€ 3,90*
ab € 21,17*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300017266
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.