Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HALOLINE Standard - 64740 1000W 240V R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-26276
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300209906
EAN/GTIN:
     4050300209906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Osram - HALOLINE Standard - 64740 1000W 240V R7S

Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften. Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Farbtemperatur: 3.000 K. Brennstellung: p15Produktvorteile. Brillantes Akzentlicht. Betrieb ohne Trafo. Enthält kein QuecksilberAnwendungsgebiete. Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden. Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Wegebeleuchtung. Gartenbeleuchtung. Befahrene Bereiche. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Lampenleistung: 1000W, Lampenspannung: 240V, Lichtstrom: 22000lm, Sockel: R7s, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Gedrehtes Glas: Nein, Durchmesser: 12mm, Gesamtlänge: 191.10mm, UV-Schutz: Nein, Ausführung: klar, Farbtemperatur: 2900K, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 1000.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 2000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4050300209906
Weitere Informationen:
Sockel:
R7s
Spannung:
240 V
Leistung:
1000 W
Farbtemperatur:
2900 K
Lichtstrom:
22000 lm
Mittlere Lebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
1000,00 kWh/1000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.