| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-26160 Herst.-Nr.: 4050300011257 EAN/GTIN: 4050300011257 |
| | |
|
| | |
| Osram - LUMILUX DE LUXE T8 - L 18W/940 Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften. Sehr gute Farbwiedergabestufe: 1A (R a: ? 90). Hohe Service-Lebensdauer: bis zu 16.000 h (mit Warmstart-EVG). DimmbarProduktvorteile. Sehr gute Farbwiedergabe. Naturgetreue Farben. In vielen Lichtfarben (3.000…6.500 K) für vielfältige Anwendungsgebiete verfügbar. Hoher LichtstromAnwendungsgebiete. Ideal wo die Farbwiedergabe eine wichtige Rolle spielt. Öffentliche Gebäude. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Lampenleistung: 18W, Lichtstrom: 1200lm, Sockel: G13, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 4000K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 66lm/W, Lichtfarbe: 940, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser: 26mm, Länge: 590.00mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 22.11kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T8 EAN/GTIN: 4050300011257 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Leistung: | 18 W | Lichtfarbe: | 940 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 1200 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 22,16 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform osram 18 w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 18w |
| | |
| |