Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - FLUORA® T8 - L 58W/77


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26145
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300004259
EAN/GTIN:
     4050300004259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Osram - FLUORA® T8 - L 58W/77

Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Pflanzenaufzucht. Produktvorteile: Fördert fotobiologische Prozesse in Pflanzen. Fördert das Pflanzenwachstum. Anwendungsgebiete: Überall dort, wo das natürliche Tageslicht allein für Pflanzen nicht ausreicht.
Lampenleistung: 60.00W, Lichtstrom: 2250lm, Sockel: G13, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 38lm/W, Lichtfarbe: 77, Rohrdurchmesser: 26mm, Länge: 1514.20mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: Pflanzenbelichtung, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 60.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T8
EAN/GTIN: 4050300004259
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung:
60 W
Lichtfarbe:
77
Lichtstrom:
2250 lm
Mittlere Lebensdauer:
20000 h
Energieverbrauch:
60,00 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7
€ 6,90*
ab € 19,21*
€ 28,67*
3 Tage
23
€ 7,50*
ab € 20,65*
€ 29,49*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.