Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - FLUORA T8 - L 18W/77


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-26144
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300004235
EAN/GTIN:
     4050300004235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Osram - FLUORA T8 - L 18W/77

Leuchtstofflampen 26mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Pflanzenaufzucht. Produktvorteile: Fördert fotobiologische Prozesse in Pflanzen. Fördert das Pflanzenwachstum. Anwendungsgebiete: Überall dort, wo das natürliche Tageslicht allein für Pflanzen nicht ausreicht. Öffentliche Gebäude. Büros. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Gastronomie.
Lampenleistung: 18.00W, Lichtstrom: 550lm, Sockel: G13, Lampenlichtausbeute: 30lm/W, Lichtfarbe: 77, Rohrdurchmesser: 26mm, Länge: 590.0mm, Farbe: sonstige, Anwendung: Pflanzenbelichtung, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 23kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: sonstige
EAN/GTIN: 4050300004235
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
77
Lichtstrom:
550 lm
Mittlere Lebensdauer:
7500 h
Energieverbrauch:
22,96 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
350
€ 6,90*
ab € 13,72*
€ 20,90*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 14,81*
€ 21,52*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.