Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TrueForce Urban LED HPL E27 - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-252577
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63824500
EAN/GTIN:
     8718699638245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Philips - TrueForce Urban LED HPL E27 - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840

Philips TrueForce Urban LED HPL Lampen sind eine hervorragende LED Alternative für HPL/HQL oder SON/NAV Entladungslampen in der Außenbeleuchtung. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V und den Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät (KVG) geeignet.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: sonstige, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: E27, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 360°, Nennstrom: 186mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 84mm, Länge: 178mm, Schutzart (IP): IP65, Energieeffizienzindex (EEI): 0.0954, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.16, Leistungsfaktor: 0.95, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 42kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 50000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 42W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 6000lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 6000lm, Lampenlichtausbeute: 142lm/W
EAN/GTIN: 8718699638245
GPC/12NC: 929002006602
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Spannung:
220-240 V
Leistung:
42 W
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
6000 lm
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch:
42,00 kWh/1000h
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 54,35*
Lager 1078
4
1
€ 4,90*
ab € 41,77*
€ 56,81*
1
€ 8,50*
ab € 64,86*
€ 64,86*
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 52,35*
€ 66,33*
1
€ 5,95*
ab € 54,56*
€ 68,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 44,16*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 32,19*
Ähnlich
Philips
63814600
ab € 30,76*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 35,40*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,65*
Ähnlich
Philips
63826900
ab € 44,16*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.