Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-25090 Herst.-Nr.: 4008321345462 EAN/GTIN: 4008321345462 |
| | |
|
| | |
| Osram - VIALOX® NAV®-E Plug-in - NAV-E 68W E27 RWL1 Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produktvorteile: Keine Veränderungen bestehender Leuchten-Betriebsteile notwendig. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Leuchten für Quecksilberdampflampen HQL® 80 W, 125 W, 250 W, 400 W. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 70.00W, Lichtstrom: 5400lm, Sockel: E27, Lampenform: ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Farbtemperatur: 2000K, Lampenlichtausbeute: 79lm/W, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Gesamtlänge: 155.00mm, Durchmesser: 71mm, Ersatz für Quecksilberdampflampe: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 70.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: sonstige EAN/GTIN: 4008321345462 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 70 W | Farbtemperatur: | 2000 K | Lichtstrom: | 5400 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 70,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,55* | € 12,34* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,31* | € 12,39* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,47* | € 14,47* | | | | | | | | 24 | | € 5,95* | ab € 13,70* | € 15,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,66* | € 17,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|