Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - MINIWATT - 64113 10W 12V BA9S ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-24617
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321095046
EAN/GTIN:
     4008321095046
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S

Osram - MINIWATT - 64113 10W 12V BA9S ,

Elektrische Daten
Max. Leistungsaufnahme: 10 W
Nennleistung: 10 W
Nennspannung: 12 V
Prüfspannung: 13.5 V
Lichttechnische Daten
Lichtstrom: 200 lm
Abmessungen & Gewicht
Länge: 32.0 mm
Durchmesser: 9.0 mm
Produktgewicht: 2.28 g
Lebensdauer
Lebensdauer B3: 150 h
Lebensdauer Tc: 400 h
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung): BA9s
Zertifikate & Standards
ECE-Kategorie: -
Klassifikationen
Bestellnummer: 64113

Produktvorteile
Erstausrüsterqualität
Große Produktpalette
Verlässliche Qualität
Anwendungsgebiete
Innenbeleuchtung, Leselicht
Produkteigenschaften
Hartglass-Technologie
Hoher Lichtstrom
Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant
Hohe Farbtemperatur (weißes Licht)
Originalersatzteile
Weitere Informationen:
Sockel:
BA9s
Spannung:
12 V
Leistung:
10 W
Lichtstrom:
200 lm
Mittlere Lebensdauer:
150 h
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 3,22*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,28*
Lager 1078
75
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,72*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.