Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-214885 Herst.-Nr.: 74339300 EAN/GTIN: 8718696743393 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5 Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach. Nennspannung: 80-130V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Sockel: G5, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 6500K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 200°, Nennstrom: 150-350mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 19mm, Länge: 1463mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1072, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.92, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 20kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 60000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 20W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 3000lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 3000lm, Lampenlichtausbeute: 150.00lm/W EAN/GTIN: 8718696743393 GPC/12NC: 929001391502 Weitere Informationen: | | Sockel: | G5 | Spannung: | 80-130 V | Leistung: | 20 W | Lichtfarbe: | 865 | Farbtemperatur: | 6500 K | Lichtstrom: | 3000 lm | Ausstrahlungswinkel: | 200 ° | Mittlere Lebensdauer: | 60000 h | Energieeffizienzklasse: | D | Energieverbrauch: | 20,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,85* | € 18,12* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,09* | € 18,81* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,14* | € 19,14* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 15,92* | € 19,27* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,41* | € 22,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|