Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - QILE - QILE - 23,55W IP43 110° 350mA eisengebürstet, RGBWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-187070
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     45105
EAN/GTIN:
     4012094451053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
rutec einbauleuchten
einbauleuchten

Rutec - QILE - QILE - 23,55W IP43 110° 350mA eisengebürstet, RGBWW

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), QILE,
eisengebürstet, RGBWW QILE - 23,55W IP43 110° 350mA
Artikelnummer: RU-45105
Beschreibung: eisengebürstet, RGBWW QILE - 23,55W IP43 110° 350mA
RGBW LED-Einbaustrahler mit matter Leuchtfläche · für die Innenanwendung, IP40 · · Gehäuse: Aluminium Druckguss, Kunststoff-Diffusor weiß · Gehäusefarbe: eisen gebürstet · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 110° · Leistung: 23,55W (weiß 6,5W) · Lichtfarbe: 3000K + RGB · Lichtstrom: 966 lm · Lichtstrom 3000K: 560 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · · Einbautiefe: 96 mm · Deckenausschnitt: 105 mm · Außendurchmesser: 121 mm · Energieeffizienzklasse: G · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094451053
Weitere Informationen:
Leistung:
23.55 W
Lichtstrom:
966 lm
Mittlere Lebensdauer:
23.55 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
23,55 kWh/1000h
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten schwenkbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,58*
€ 50,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,24*
€ 51,32*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
45109
ab € 34,44*
Ähnlich
Rutec Licht
45101
ab € 34,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.