Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G1 gr TR500 gesch Ø9,6mm Gummi Ziffer -40-80°C ÖLFLEXFD855CP5G1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 855 CP 5G1 0027638/500
ÖLFLEX FD 855 CP 5G1 0027638/500
Artikel-Nr.:
     1073-E985B65
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027638/500
EAN/GTIN:
     4044774633411
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G1 gr TR500 gesch Ø9,6mm Gummi Ziffer -40-80°C ÖLFLEXFD855CP5G1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 8,64*
Lager 1073
500
€ 53,00*
ab € 8,6708*
€ 8,6708*
1
€ 5,46*
ab € 12,67*
€ 18,41*
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 8,6708*
€ 10,31825
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 4.335,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.