Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmepumpe (WasserWasser 70°C R134A 1350x1890x775mm SIH90TU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmepumpe (WasserWasser 70°C R134A 1350x1890x775mm SIH90TU
Artikel-Nr.:
     1073-E337D74
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     368350
EAN/GTIN:
     4015627368354
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
dimplex wasser wärmepumpe
Wärmepumpe (WasserWasser 70°C R134A 1350x1890x775mm SIH90TU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 47.512,44*
€ 47.576,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 51.520,03*
€ 51.545,86*
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47.576,11*
€ 56.615,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47.512,44*
€ 56.539,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.