Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmepumpe LW Mono 7,7kW Innenaufst witterungsRegel LIK8TES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmepumpe LW Mono 7,7kW Innenaufst witterungsRegel LIK8TES
Artikel-Nr.:
     1073-D973D31
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     366030
EAN/GTIN:
     4015627366039
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
dimplex wärmepumpe
Wärmepumpe LW Mono 7,7kW Innenaufst witterungsRegel LIK8TES
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 10.018,97*
€ 10.391,59*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.456,93*
€ 11.826,15*
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.391,59*
€ 12.365,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.298,34*
€ 12.255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.085,47*
€ 12.001,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.018,97*
€ 11.922,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.