Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmepumpe LW Split 8,4kW LA9S-TUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmepumpe LW Split 8,4kW LA9S-TUR
Artikel-Nr.:
     1073-B164J20
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     372970
EAN/GTIN:
     4015627372979
Suchbegriffe:
Heizungswärmepumpe
Wärmepumpe
Wärmepumpen
dimplex wärmepumpe
Wärmepumpe LW Split 8,4kW LA9S-TUR
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 8.104,68*
€ 8.468,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 9.263,63*
€ 9.631,79*
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.468,37*
€ 10.077,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.382,80*
€ 9.975,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.182,19*
€ 9.736,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.104,68*
€ 9.644,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.