Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie HORN Verpackung 562, mit Verstärkung nein, 1200mm breit, 100m lang, transparent, RL=100MT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991111
Hersteller:
     HORN Verpackung
Herst.-Nr.:
     562
EAN/GTIN:
     4041282008182
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Langzeitpolsterschutz durch luftundurchlässige Versiegelung. Der neuartige Folienaufbau (Sperrschicht - vergleichbar mit ca. 80 Mic.) erhöht die Polsterwirkung. Wiederverwendbarkeit durch dauerhaft gefüllte Noppen. Zweischichtig transparent. Noppendurchmesser 9,5 mm, Noppenhöhe 5 mm.
Weitere Informationen:
mit Verstärkung:
nein
Farbe:
transparent
Breite:
1200
Länge:
100
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: luftpolster-folie 120cmx100m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Luftpolsterfolie (Verpackung Büro), Luftpolsterfolien, Schutzpolster, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 38,87*
€ 51,59*
8 Tage
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 73,81*
€ 94,55*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,59*
€ 61,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,21*
€ 60,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,58*
€ 55,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,19*
€ 52,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3887* pro Meter)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.