Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandschachtel Kurierpaket CPO65 ColomPac® CP065-56, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984071
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP065-56
EAN/GTIN:
     4033657655602
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Für den sicheren und geschützten Expressversand von empfindlichem Versandgut. Angepasst an die Maße der Paketdienstleister. Portooptimiert, flache Anlieferung, einfacher Aufbau. Mit doppeltem Selbstklebeverschluss am Boden und Deckel, Aufreißfaden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
353
Verwendung für:
Maxibrief für DIN A4
Gewicht:
102
Breite:
250
Tiefe:
50
Innenbreite:
244
Innenhöhe:
344
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche colompac weiss, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, Versandschachtel Kurierpaket CPO65, Faltschachteln, Stanzkarton, Stanzkartons, Transportkarton, Transportkartons, Transportschachtel, Transportschachteln, Versand-Faltschachtel, Versand-Faltschachteln, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Versandschachteln
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,09*
100
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,09*
100
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,14*
13 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,28*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAILmedia
30000265
ab € 22,35*
Ähnlich
progress packaging
PP BB06.04-5
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.