Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel hk-pack 102010, Beschriftungsfeld nein, 40mm breit, farblos, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984030
Hersteller:
     HK-Pack Krautscheid
Herst.-Nr.:
     102010
EAN/GTIN:
     8888009840306
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckbandbeutel
Beutel mit wiederverschließbarem Zip-Verschluss. Folienstärke 0,05 mm.
Höhe 60mm, Inhalt der Packung 100 Stück
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld:
nein
Farbe:
farblos
Breite:
40
Höhe:
60
Inhalt der Packung:
100 Stück
Folienstärke:
0.05
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Minigripbeutel, (Kunststoff)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.