Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal- und Buchverpackung ColomPac® 17815/1, 350mm breit, Tiefe 320mm, 90mm hoch, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-984003
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     17815/1
EAN/GTIN:
     4041282006492
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Aus stabiler Wellpappe, einfache Handhabung, höhenvariabel durch Zusatzrille, mit Stoßpolster, Aufreißfaden und dreifachem Selbstklebeverschluss für besonders schweren Inhalt. Keine weiteren Packhilfsmittel nötig.
Material Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
350
Tiefe:
320
Höhe:
90
Material:
Karton
Aufreißhilfe:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,29*
€ 5,28*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,26*
€ 7,93*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.