| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910984003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CP035.05 EAN/GTIN: 4041282006492 |
| |
|
| | |
| Universal- und Buchverpackung, Breite 350mm, Tiefe 320mm, Höhe 90mm, Material Aus stabiler Wellpappe, einfache Handhabung, höhenvariabel durch Zusatzrille, mit Stoßpolster, Aufreißfaden und dreifachem Selbstklebeverschluss für besonders schweren Inhalt. Keine weiteren Packhilfsmittel nötig. Material (Werkstoff) Karton Eigenschaft: 350mm breit, Tiefe 320mm, 90mm hoch Farbe: braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, Universal-, und, Breite, CP035.05 |
| | |
| |