Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertasche docuFIX® paper HORN Verpackung 96, weiß/rot, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980594
Hersteller:
     HORN Verpackung
Herst.-Nr.:
     96
EAN/GTIN:
     4009445342337
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
100 % recyclingfähige Lieferscheintasche aus FSC®-zertifiziertem weissem Kraftpapier. Mit Haftklebung und Perforation. Fenster aus biologisch abbaubarer Maisfolie. Druck: Lieferschein-Rechnung mehrsprachig mit Fenster links. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/rot
Klebung:
mit Haftklebung
Farbe Aufdruck:
weiß
Höhe:
154
Aufdrucktext:
Lieferschein - Rechnung
Material:
Papier
Breite:
229
selbstklebend:
ja
Format:
DIN C5
witterungsbeständig:
nein
Packung mit:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche c5 ls/rg, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Begleitpapiertasche docuFIX® paper, Begleitpapiertaschen, Beschriftungstasche, Briefhülle für Begleitpapiere, Briefumschlag für Begleitpapiere, Dokumentenhülle (Begleitpapiertasche), Dokumententasche, Dokumententasche (Begleitpapiertasche), Dokumententaschen, Dokutasche (Kunststoff, Packmittel), Lieferscheintaschen, Packlistentasche, Selbstklebehülle für Begleitpapiere, Selbstklebetasche für Begleitpapiere, Warenbegleittasche, Warenbegleittaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Karton
€ 5,49*
ab € 32,15*
€ 43,25*
1 Tag
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 37,15*
€ 49,28*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 78,46*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,46*
€ 93,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,87*
€ 92,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,97*
€ 77,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,12108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.