Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-980508 Herst.-Nr.: 2057736 EAN/GTIN: 5453001917931 |
| |
|
| | |
| Der Etikettensatz Slim Jim® ermöglicht durch die leicht verständlichen Aufkleber eine korrekte Abfallsortierung. Dabei haben die Aufkleber eine ideale Größe für die Tafeln der Slim Jim Recycling Station. Jeder Etikettensatz enthält zehn Aufkleber für die verschiedenen Abfallarten: Restmüll, Hausmüll, Recycling-Mix, Papier, Kunststoff, Glas, Dosen, Flaschen / Dosen, Kompost und organische Abfälle. Etikettenhöhe 146mm, Anzahl der Etiketten in Packung 10 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Etikettenbreite: | 255 | Etikettenhöhe: | 146 | Farbe: | weiß/schwarz | Anzahl der Etiketten in Packung: | 10 | für (Marke/Art.-Nr.): | Rubbermaid Mülltrennsysteme Slim Jim® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrenner, Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Aufkleber, Aufklebeschilder, Hinweisschild Mülltrennsystem, Hinweisschild für Mülltrennsystem, Mülltrennsystem-Hinweisschild, abfalltrenner weiß, aufkleber, abfalltrennsystem rubbermaid, Etikettensatz Slim Jim®, Absender-Etikett, Absenderetikett, Adress-Etikett, Adressetikett, Bauteilkennzeichnungs-Etikett für PC-Dru, Beschriftungsstreifen, Bogenhaftetikett, Buchetikett, CD-Box-Etikett, CD-Cover-Etikett, CD-Etikett für Drucker, CD-Glossy-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett, Design-Etikett, Dia-Etikett, Diktierkassetten-Etikett, Dokumentations-Etikett (Sterilisation, o, Druckmaschinen-Etikett, Druckmaschinen-Folien-Etikett, Druckmaschinen-Haftpapier, Druckmaschinen-Ring-Etikett, DVD-Etikett für Drucker, DVD-Hüllenetikett, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, Einmach-Etikett, Einmachetikett, Einzel-Haftetikett, Etikett, Etikett (Bogen, thermoaktiv), Etikett für Druckmaschine, Etikett für Maschinenbedruckung, Etikett mit Schutzfolie, Etikett Standardformat, Etiketten, Farblaser-Etikett, Farblaseretikett, Farbstreifen, Farbverlauf-Etikett, Flaschen-Etikett, Flaschenetikett, Folienetikett für Druckmaschine, Folienetikett für Maschinenbedruckung, Folienetikett für PC-Drucker, Foto-Pickerl, Fotoetikett für PC-Drucker, Frankier-Etikett (Bogen), Geräteversiegelungs-Etikett, Glossy-Etikett für PC-Drucker, Goldfolie-Etikett, Haftetikett, Haftetikett (Bogen), Haftetiketten, Haftpapier für Maschinenbedruckung, Haushalts-Etikett, Haushalts-Pickerl, Haushaltsetikett, Heftbox-Etikett, Heftschoner-Etikett, Heftschoneretikett, Hochglanz-Etikett für PC-Drucker, IML-Etikett (Kunststoff, Packmittel), Inkjet-Etikett, Inkjet-Etiketten, Inkjet-Flaschenetikett, Inkjet-Folienetikett, Inkjet-Glossyetikett, Inkjet-Hochglanzetikett, Inkjet-Neonetikett, Inkjet-Tiefkühletikett, Inkjetetikett, Inkjetetikett (Design), Inkjetetiketten, Inkjetfolienetikett, Kartei-Klebereiter, Kopier-Etikett, Kopier-Folienetikett, Kopier-Glossyetikett, Kopier-Hochglanzetikett, Kopier-Neonetikett, Kopier-Sicherheitsetikett, Kopier-Tiefkühletikett, Kopieretikett, Kopieretiketten, Kopierfolienetikett, Korrekturetikett für PC-Drucker, Küchen- und Haushaltsetikett, Küchen-Pickerl, Küchenetikett, Laser-Bauteilkennzeichnungsetikett, Laser-Etikett, Laser-Glossyetikett, Laser-Hochglanzetikett, Laser-Neonetikett, Laser-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Bauteilkennzeichnungsetiket, Laserdrucker-Etikett, Laserdrucker-Etiketten, Laserdrucker-Folienetikett, Laserdrucker-Glossyetikett, Laserdrucker-Hochglanzetikett, Laserdrucker-Neonetikett, Laserdrucker-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Tiefkühletikett, Laserdruckeretikett, Laserdruckeretiketten, Laserdruckerfolienetikett, Laseretikett, Laserfolienetikett, Leimetikett, Mappen-Sichtreiter, Motiv-Etikett, Namensetikett für Kleidung, Namensschild (Etikett), Ordner-Rückenschild (Bogen), PC-Druckeretikett, PC-Druckeretiketten, PC-Etikett, PC-Etiketten, Pickerl, Pickerl Vielzweck, Plasmasterilisations-Etikett, -streifen, Posthinweis-Etikett (Bogen), Preisetikett (Ringetikett Maschinenbedru, Produktetikett, Prüfplakette, Schulbuch-Etikett, Schulbuchetikett, Schutzetikett (Etikett mit Schutzfolie), Schutzfolien-Etikett, Selbstklebe-Namensschild, Selbstklebe-Sichtreiter, Selbstklebe-Vollsichtreiter, Selbstklebepapier für Druckmaschine, Selbstklebereiter, Silberfolie-Etikett, Strukturmuster-Etikett, Strukturmuster-Namensetikett (PC), Tafel-Etikett, Tafel-Schoner-Etikett, Tafeletikett, Temperatursensitives Etikett (Labor), Tiefkühl-Pickerl für Haushaltsgefriergut, Tiefkühletikett, Tintenstrahldrucker-Etikett, Tintenstrahldrucker-Etiketten, Tintenstrahldruckeretikett, Tintenstrahldruckeretiketten, Transparent-Etikett, Typenschild-Etikett, Ummantelung (Karton), Versandetikett, Warenauszeichnungs-Etikett (Ringetikett, witterungsbeständiges Druckeretikett, witterungsbeständiges Kopiereretikett |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,63* | € 12,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,63* | € 12,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 9,32* | € 13,94* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 15,17* | € 21,86* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 17,88* | € 25,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|