Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhalteplatte, 115C° SPRING 301379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980481
Hersteller:
     Spring International
Herst.-Nr.:
     301379
EAN/GTIN:
     4052356008847
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
Mit dieser Warmhalteplatte ist ausgekühltes Essen passé. Ausstattung: Ein-/Aus-Schalter, Bedienanzeige. Heiztemperatur: bis 115 °C. Leistung: 220-240 Volt, 50/60 Hz, 230 Watt. Material: satinierter Edelstahlrahmen/gehärtetes Glas. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Gerätefarbe:
silber/schwarz
Elektroanschlusswert:
230
Gerätebreite:
340
Gerätehöhe:
40
Material Gehäuse:
Rahmen: Edelstahl, Platte: Glas
Gewicht:
265
Weitere Suchbegriffe: Warmhalteplatte, 115C°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.