Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhalteplatte 30-VP100 HAWS 301566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980480
Hersteller:
     HAWS
Herst.-Nr.:
     301566
EAN/GTIN:
     5712087100430
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
Die Warmhalteplatte, der perfekte Begleiter für Zuhause und für alle festlichen Anlässe wie Geburtstage, Konfirmation, Hochzeit, Empfänge, etc.. Die Warmhalteplatte kann in ca. 8 min. aufgeheizt werden. Danach können Sie das Produkt vom Strom nehmen und die Speisen bis zu 1 Stunde warm halten ? der eingebauten Stein im Inneren macht es möglich. Die Warmhalteplatte kann auch am Stromnetz belassen werden, dadurch ist eine längere Warmhaltephase möglich. Plattenfläche: 400 x 200 mm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Gerätefarbe:
schwarz/silber
Gerätetiefe:
485
Gerätebreite:
485
Gerätehöhe:
60
Material Gehäuse:
Kunststoff/Metall
Gewicht:
2950
Weitere Suchbegriffe: Warmhalteplatte 30-VP100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.