Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Vollpappe CPO12 ColomPac® CP 012.01, A5, 175mm breit, 250mm hoch, HK, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980010
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 012.01
EAN/GTIN:
     4033657120100
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Geeignet für Bücher- und Warensendung. Aus gedeckter GD2-Pappe, mit Aufreißhilfe, hohe Knicksicherheit durch stabilen Kanten- und Eckenschutz. Höhenvariabel bis max. 30 mm. HK: Haftklebung.
Fenster nein, Innenbreite 170mm, Gewicht 48g, Innenhöhe 245mm, Aufreißhilfe Ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5
Breite:
175
Höhe:
250
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Farbe:
weiß
Innenbreite:
170
Gewicht:
48
Innenhöhe:
245
Aufreißhilfe:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Papiergewicht:
500
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, Versandtasche Vollpappe CPO12, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Karton-Versandtaschen, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kartonversandtaschen, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4700
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,40*
100
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,49*
1
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,53*
1 Tag
7863
1
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,53*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.