Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe mit Falte Atzinger W608, weiß, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980008
Hersteller:
     Atzinger
Herst.-Nr.:
     W608
EAN/GTIN:
     4038848120273
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Für Büchersendungen. Mit Haftklebeverschluss und Aufreißperforation. Aus gedeckter Zellstoffpappe, mit umlaufendem Kantenschutz. HK: Haftklebung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Faltenbreite:
50
Besonderheit:
mit 50-mm-Falte
Papiergewicht:
500
Breite:
250
Höhe:
353
Aufreißhilfe:
Ja
Stehboden:
50
Packung mit:
50 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
HK
Format:
DIN B4
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, faltentasche b4 hk weiß, karton tasche, kartonversandtasche b4, Versandtasche aus Vollpappe mit Falte, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 64,94*
€ 84,67*
Lager 107
Frei Haus
ab € 77,69*
€ 121,61*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,61*
€ 144,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,59*
€ 141,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 97,75*
€ 116,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,41*
€ 104,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,69*
€ 92,45
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.