| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910980008 Herst.-Nr.: W608 EAN/GTIN: 4038848120273 |
| |
|
| | |
| Versandtasche aus Vollpappe mit Falte, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe Für Büchersendungen. Mit Haftklebeverschluss und Aufreißperforation. Aus gedeckter Zellstoffpappe, mit umlaufendem Kantenschutz. HK: Haftklebung. Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster nein, Stehboden 50mm, Papiergewicht (g/qm) 500g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 50 Stück, Aufreißhilfe vorhanden Ja Eigenschaft: B4, 250mm breit, 353mm hoch Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, faltentasche b4 hk weiß, karton tasche, kartonversandtasche b4, Versandtasche, aus, Vollpappe, mit, W608 |
| | |
| |