Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher PD 6 GA mit Manometer GLORIA 002111.2046, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-976503
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002111.2046
EAN/GTIN:
     4006325660802
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Tragbarer Pulver-Feuerlöscher mit Manometer nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Dauerdruckfeuerlöscher mit N² ?Treibmittel und Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech, pulverbeschichtet. Bewährter, langlebiger Ventilkörper aus Messing mit Prüfventil. Löschmittel: 6 kg GLORIA- ABC-Qualitätslöschpulver. Leistung 34A 233B C, 10 Löschmitteleinheiten. Kunststoff-Standring mit Löschdüsenaufnahme. Behälter mit Polyesterharzbeschichtung, rot, RAL 3000, TGIC-frei mit Aufhängelasche. Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummipuffern. Betriebsanleitung und Wartungsdienstantwortkarte beiliegend. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Füllmenge:
6
Brandklasse:
A, B, C
Tiefe:
16.2
Höhe:
50
Breite:
27
Verwendung für:
EDV-Zentren, Laboratorien, Industriebetriebe, Lagerbereiche
Masse (Gewicht):
9.5
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver feuerlöscher, Feuerlöscher PD 6 GA mit Manometer, Brandschutz, Feuerlöschgeräte, Löscher (Handfeuer-)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 62,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,49*
€ 64,97*
€ 4,95*
ab € 60,54*
€ 77,34*
€ 4,95*
ab € 64,75*
€ 82,77*
€ 4,95*
ab € 64,29*
€ 82,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
002151.2046
ab € 102,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.