| |
|
| Artikel-Nr.: 107-975966 Herst.-Nr.: SMA62 BLAU EAN/GTIN: 4024009032448 |
| |
|
| | |
| Microfasertuch Octoputzi ideal als praktischer Helfer für die tägliche Unterhaltsreinigung glatter Oberflächen wie Armaturen, Fliesen, etc. Reinigt gründlich und streifenfrei, gutes Schmutzaufnahmevermögen. Kochfest bis 90 °C. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Material: | 70 % Polyester/ 30 % Polyamid | Breite: | 400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrofasertuch clean & clever blau 40x40cm, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Microfasertuch Octoputzi, Antistatic-Tuch, Antistatic-Tuch und Reinigungsset, Aufnehmer (Reinigung), Bildschirm-Reinigungstuch, Brillenputztuch, Brillenputztücher, EDV-Reinigungstuch, Fensterleder, Fensterputztuch, Geschirrtuch, Haushaltstuch, Leder (Reinigung), Microfasertuch, Putztuch, Reinigungsmittel, Reinigungsset (Antistatik-Tuch), Reinigungstuch, Schwammtuch, Staubtuch, Wischtuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 0,57* | € 1,05* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,69* | € 1,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,83* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|