Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch Bodentuch WGS 40023240, waschfest bis 60, 500mm breit, 600mm lang, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975452
Hersteller:
     WGS
Herst.-Nr.:
     40023240
EAN/GTIN:
     4006737610174
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
Mikrofasertuch mit Gitternetzstruktur. Verwendbar für die Boden- und Oberflächenreinigung. Waschbar bis 60° C.
Verwendung für Boden- und Oberflächenreinigung Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
waschfest bis:
60
Breite:
500
Länge:
600
Verwendung für:
Boden- und Oberflächenreinigung
Material:
Mikrofaser
Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, bodentuch microfaser, bodentuch, microfasertücher blau, Mikrofasertuch Bodentuch, Bodenreinigungstücher, Mop (Reinigung), Putztuch, Putztücher, Reinigungsmittel, Wischmop (Reinigung), Wischtuch, Wischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.