Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle fripa 552 2001, Breite des Papier-Handtuche 20.3cm, 14000cm lang, 2 Lagen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975435
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     552 2001
EAN/GTIN:
     4000883001343
Suchbegriffe:
Handtuchrolle
Einmalhandtuch
Einmalhandtücher
Handtuch
Fripa-System-Handtuchrolle. Hochweißes Tissue aus 100 % Zellstoff, nicht perforiert.
Material des Papier-Handtuches 100 % Zellstoff
Weitere Informationen:
Breite des Papier-Handtuche:
20.3
Länge des Papier-Handtuches:
14000
Anzahl der Lagen:
2
Material des Papier-Handtuches:
100 % Zellstoff
Farbe des Papier-Handtuches:
hochweiß
Besonderheit:
für System-Handtuchspender 2356008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 100 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,72*
€ 25,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
235 6008
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.