Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Future Lasertech IGEPA 953AH80B, A5, 80g/m², Papier holzfrei, hochweiß, ST=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-957974
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     953AH80B
EAN/GTIN:
     4011937005767
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktionspapier für Laser-, Inkjetdrucker, Kopierer und Normalpapierfax. Eigenschaften: weiß, holzfrei, matt, alterungsbeständig. Gute Laufeigenschaften für sowie Sorter und Duplex geeignet.
Packung mit 500 Blatt, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad 169
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5
Papiergewicht:
80
Farbe:
hochweiß
Papier:
holzfrei
Packung mit:
500 Blatt
beidseitig bedruckbar:
ja
Weißegrad:
169
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß, druckerpapier, druckerpapier 80g, Kopierpapier Future Lasertech, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6273
10
pro Paket
€ 20,00*
ab € 2,25*
€ 3,63*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 4,66*
1 Tag
408
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,82*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 5,45*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,43*
€ 8,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01086* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Double A (1991)
708140800610020
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.