Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt EXACOMPTA 381440B, für Format A4+, Farbe Aufdruck schwarz, 10 Tabe, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-951068
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     381440B
EAN/GTIN:
     3130631381449
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt exacompta a4 230g grau
trennblatt a4
Aus Recycling-Kraftkarton (230 g/m²), mit Mikroperforation zum einfachen Abtrennen der Taben. Für Register von 1-20, mit 11-fach Lochung und Organisationsdruck.
Linienaufdruck ja, Lochung 11-fach, Breite 240mm, Höhe 297mm, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Farbe:
grau
Farbe Aufdruck:
schwarz
Anzahl Tabe:
10
Linienaufdruck:
ja
Lochung:
11-fach
Breite:
240
Höhe:
297
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Material:
Recycling-Kraftkarton
Papiergewicht:
230
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Staffel-Trennblatt, Staffeltrennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0981*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.