Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier target Professional Target 344.075.0210.0297.0003, weiß, UK=2500BL


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-947942
Hersteller:
     Target
Herst.-Nr.:
     344.075.0210.0297.0003
EAN/GTIN:
     4041282025752
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Dank des hohen Volumens gleicht TARGET Professional seine Leichtigkeit gekonnt aus. Ressourcensparend beeindruckt das aus Eukalyptus-Zellstoff hergestellte Papier in jedem Büro. Druckmotive werden auf der satinierten Oberfläche in hervorragender Qualität abgebildet. Dank bester Lauf- und Verarbeitungseigenschaften ist es mit allen modernen Bürodrucksystemen kompatibel. Das Büropapier TARGET Professional mit Laser- und Inkjet-Garantie ist holzfrei, FSC® zertifiziert und mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Alterungsbeständigkeit (gemäß DIN ISO 9706):
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Papiergewicht:
75
Oberfläche:
satiniert
Format:
DIN A4
Papier:
holzfrei, ECF
Packung mit:
500
Qualität- und Gebrauchszuverlässigkeit (gemäß DIN EN 12281):
Ja
Weißegrad:
161 CIE
Opazität:
92
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier a4 weiß 75g cie160, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Kopierpapier target Professional, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01245* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.