Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier inapa tecno premium inapa Deutschland 2100011497, A4, 80g/m², Papier holzfrei, weiß, ST=500BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-947904
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011497
EAN/GTIN:
     4011211075370
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ein extrem leistungsfähiges Officepapier in Premiumqualität mit sehr hoher Weiße. Tecno premium ist das ideale Papier für den anspruchsvollen Einsatz, insbesondere für alle Formen des zweiseitigen Druckens/Kopierens, bei denen erstklassige Resultate gewünscht sind. Sowohl universell (Laser, Copy, Inkjet) als auch auf Hochgeschwindigkeitsgeräten garantiert problemlos und mit Stauraten unter 0,01 % einsetzbar. Beidseitig bedruckbar.
Packung mit 500 Blatt, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad 170 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Papiergewicht:
80
Farbe:
weiß
Papier:
holzfrei
Packung mit:
500 Blatt
beidseitig bedruckbar:
ja
Weißegrad:
170 CIE
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Multifunktionspapier inapa tecno premium, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 4,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 4,78*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 5,16*
1 Tag
1351
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 5,24*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0091* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5235
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.