Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Kopierpapier Steinbeis Color Steinbeis 3808021751, A4, Packung mit 500, pastellblau, ST=500BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-947068
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     3808021751
EAN/GTIN:
     4260074841787
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
High-Performance-Papier aus 100% Altpapier. Sehr gute Laufeigenschaften, geräteschonend, staubarm, alterungsbeständig nach DIN 6738/ISO 20494. Beidseitig bedruckbar. Hochwertiges Multifunktionspapier für alle Büroanwendungen.
beidseitig bedruckbar ja, Papiergewicht 80g/m², Zertifikate und Zulassungen EU Ecolabel, Blauer Engel
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Farbe:
pastellblau
Packung mit:
500
beidseitig bedruckbar:
ja
Papiergewicht:
80
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel, Blauer Engel
Qualität- und Gebrauchszuverlässigkeit (gemäß DIN EN 12281):
Ja
bedruckbar mit:
Laser- und Inkjetdrucker
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4, Recycling-Kopierpapier Steinbeis Color, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Hochleistungspapier (Kopierer), Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Xerographiepapier, Xerographiepapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,72*
€ 10,44*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,58*
€ 16,98*
8 Tage
26
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 18,32*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01916* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.