Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier EXCELLENCE KABUCO 944885, A4, 80g/m², Papier ECF, hochweiß, ST=500BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-944885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     944885
EAN/GTIN:
     4041282002067
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Spitzenqualität mit hohem Volumen. Brief- und Geschäftspapier für Hochleistungskopierer, Laser- und Inkjet-Drucker. Brillante Farbausdrucke. Erstklassig für Duplex-Kopien. Hervorragende Druckergebnisse. Sehr gutes Sorterverhalten. Alterungsbeständig. Umweltschonende CO2 neutrale Herstellung. Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel.
Packung mit 500 Blatt, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad 170 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Papiergewicht:
80
Farbe:
hochweiß
Papier:
ECF
Packung mit:
500 Blatt
beidseitig bedruckbar:
ja
Weißegrad:
170 CIE
Besonderheit:
mit hohem Volumen
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel, PEFC zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Kopierpapier EXCELLENCE, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
€ 6,79*
9 Tage
100
2
pro Packung
€ 6,99*
€ 13,08*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01358* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.