Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Image Recycled High White antalis 599245, hochweiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-942090
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     599245
EAN/GTIN:
     3597320337574
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Preiswertes Recycling-Papier für alle internen und täglichen Anwendungen. aus 100 % Altpapier gemäß ISO-Standards 9001 und 14001 hergestellt.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, Blauer Engel, EU Ecolabel
Papiergewicht:
80
Format:
DIN A4
Packung mit:
500
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Rauigkeit (gemäß ISO 8791-2):
250
Weißegrad:
ISO 11475, 135 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
Opazität:
95
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, inkjetpapier a4 80 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Multifunktionspapier Image Recycled High, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 15,28*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,43*
€ 17,46*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,79*
€ 18,85*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02558* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.