Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Pastell DIN A3 MAESTRO® 9417-PI25B80B, rosa, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-937910
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-PI25B80B
EAN/GTIN:
     9003974423692
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Aufgrund der ausgezeichneten Laufeigenschaften und der beidseitigen Bedruckbarkeit sind diese Papiere bestens geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck, Hochleistungskopierer und Normalpapierfax. Holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. Hergestellt aus unbedenklichen Farbstoffen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel, FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
optimales Sorterverhalten, alterungsbeständig
Papiergewicht:
80
Oberfläche:
matt
Format:
DIN A3
Papier:
holzfrei, ECF
Packung mit:
500 Blatt
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Hochleistungskopierer
beidseitig bedruckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, inkjetpapier 80 g a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Kopierpapier Color Pastell DIN A3, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,71*
€ 46,52*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 33,79*
€ 46,53*
9 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 45,38*
€ 61,46*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,56*
€ 53,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,80*
€ 50,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,79*
€ 40,21
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,06758* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-YE23B80B
ab € 33,62*
Ähnlich
Mondi
9417-MG28B80B
ab € 21,29*
Ähnlich
Mondi
9417-MB30B80B
ab € 33,70*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 33,67*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 19,09*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 19,09*
Ähnlich
Mondi
9417-GN27B80B
ab € 19,16*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74B80B
ab € 10,55*
Ähnlich
Mondi
9417-BE66B80B
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.