Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Happy Office IGEPA 809B80B, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-937085
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     809B80B
EAN/GTIN:
     4026343002613
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Wirtschaftliches Büropapier für den täglichen Einsatz. Gute Laufeigenschaften für einen störungsfreien Betrieb. EU Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Alterungsbeständigkeit (gemäß DIN ISO 9706):
Ja
Papiergewicht:
80
Format:
DIN A3
Packung mit:
500
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Rauigkeit (gemäß ISO 8791-2):
220
Qualität- und Gebrauchszuverlässigkeit (gemäß DIN EN 12281):
Ja
Weißegrad:
146 - 150 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, inkjetpapier 80 g a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Kopierpapier Happy Office, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
737
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,78*
€ 20,01*
9 Tage
740
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,75*
€ 21,49*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 16,80*
€ 24,05*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 17,95*
€ 25,64*
8 Tage
36
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,10*
€ 29,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0359* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.