Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier/Kopierkarton DCP Digital Color Printing Clairefontaine 1808C, hochweiß, PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-934909
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1808C
EAN/GTIN:
     3329680180800
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Hochweißes Spezialpapier für Laserdrucker, Kopierer und Inkjet. Einheitliches und leuchtendes Druckbild ohne Wolkenbildung. Hoher Weißegrad für hohen Farbkontrast beim Druck. Perfekte Laufeigenschaft auf allen Farbkopierern und -druckern. Color-Lok für Inkjet-Drucker. Beidseitig bedruckbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Farblaser-Druck:
Ja
Kopierer:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Papiergewicht:
200
Format:
DIN A3
Papier:
ECF
S/W-Laser-Druck:
Ja
Packung mit:
250
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Weißegrad:
170 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
InkJet-Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, inkjetpapier hochweiß a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Kopierpapier/Kopierkarton DCP Digital Co, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
4
pro Stück
€ 20,00*
ab € 14,17*
€ 24,30*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,41*
€ 24,60*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,47*
€ 25,07*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 37,12*
€ 50,21*
8 Tage
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,40*
€ 59,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,34*
€ 58,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,69*
€ 57,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,94*
€ 51,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,14848* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 11,71*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 10,57*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 8,94*
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,65*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,09*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,51*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.