Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Versandtaschen mayer-network FSC MAIL-media Superior, 229x324mm, C4, mit Fenster, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche, m.Fe., hk, C4, 229x324mm, 100g/m², weiß
Versandtasche, m.Fe., hk, C4, 229x324mm, 100g/m², weiß
Artikel-Nr.:
     107-910802
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011839311881
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
Diese umweltfreundlichen Versandtaschen sind unabhängig zertifiziert gemäß den Richtlinien des FSC (Forest Stewardship Council). Das FSC-Logo steht für vorbildliche Waldbewirtschaftung. Der Zukunft zuliebe!
Gewicht: 100 g/qm, Klebung: Haftklebung, Inhalt/PG: 100 ST, Papiersorte: weiß (Innendruck grau)
Weitere Informationen:
Maße:
229 x 324 mm
Format:
DIN C4
Fenster:
mit
Papiersorte:
weiß (Innendruck grau)
Inhalt/PG:
100 ST
Klebung:
Haftklebung
Gewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 100g mf sk weiss, briefumschlag c4, briefumschlag c4 haftklebend, Briefumschlag, Briefkuvert, Kuvert, Tasche, Versenden, Briefumschläge, Briefumschlaege
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,58*
ab € 7,06*
€ 8,62*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,28*
€ 8,81*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 8,95*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,53*
€ 10,24*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 15,88*
€ 19,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
A11040FSC
ab € 10,90*
Ähnlich
MAILmedia
30019165
ab € 17,62*
Ähnlich
MAILmedia
381047
ab € 14,80*
Ähnlich
MAILmedia
30002131
ab € 120,14*
Ähnlich
MAILmedia
A11060FSC
ab € 17,39*
Ähnlich
MAILmedia
A11080FSC
ab € 12,38*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
ab € 13,47*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
ab € 6,63*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.