Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpackung mayer network 30002376, Packung mit 25 Stück, NK, weiß, ST=25ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910480
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002376
EAN/GTIN:
     4003928221935
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fenster nein, Breite 220mm, Höhe 110mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Packung mit:
25 Stück
Fenster:
nein
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
nein
Klebung:
NK
Breite:
220
Höhe:
110
Papiergewicht:
70
mit Seidenfutter:
nein
Material:
ECF
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang weiß ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpa, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 0,66*
€ 1,15*
1 Tag
1709
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,16*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,39*
10 Tage
240
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,39*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,51*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1306
ab € 0,50*
Ähnlich
Soennecken
1333
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.