| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELEP221930 Herst.-Nr.: 221930 EAN/GTIN: 4003928221935 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag
- Format: DIN Lang
- Größe: 220 x 110 mm (B x H)
- Offset weiß mit Innendruck
- nassklebend
- ohne Fenster
- Papiergewicht: 72 g/m²
- Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | DL | Breite: | 110 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Nassklebung | Länge: | 220 mm | Marke: | Elepa | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 25 Stück | Papiergewicht: | 72 g/qm | Seidenfutter: | nein | Umschlagsformat: | DL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle din lang of nk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 weiss, Hülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,73* | € 1,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,70* | € 1,24* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,83* | € 1,39* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|