Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung mayer network 30002360, Fenster nein, NK, 72g/m², weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     107-910455
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002360
EAN/GTIN:
     4003928212681
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Breite 162mm, Höhe 114mm, Packung mit 100 Stück, mit Seidenfutter nein
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6
Fenster:
nein
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
nein
Klebung:
NK
Breite:
162
Höhe:
114
Papiergewicht:
72
Packung mit:
100 Stück
mit Seidenfutter:
nein
Material:
ECF
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag c6 nassklebend weiß, briefumschlag c6, c6 briefumschlag gummiert weiss, Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpack, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,35*
2 Tage
81
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,44*
€ 3,96*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 3,96*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 4,14*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,80*
€ 12,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,33*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,97*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,16*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
211400
ab € 0,46*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212260
ab € 0,65*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
218250
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.