Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE® Kleinpackung mayer network 30002390, lang, HK, 100g/m², hochweiß, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910400
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002390
EAN/GTIN:
     4003928226602
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
briefumschläge farbig
Exzellentes Papier, hochweiß, edle Haptik, hervorragend bedruckbar, hohe Opazität - kein Durchscheinen der Druckbilder. Mit praktischer Haftklebung (HK) und Abziehstreifen für einfache, manuelle Kuvertierung. Innendruck: blau (Wabendruck).
mit Innendruck ja, Breite 220mm, Höhe 110mm, Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Farbe:
hochweiß
mit Innendruck:
ja
Klebung:
HK
Breite:
220
Höhe:
110
Papiergewicht:
100
Packung mit:
10 Stück
Material:
Papier ECF FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE® Kleinpa, Briefhülle, Briefhüllen, Briefkurverts, Briefkuvert, Briefumschläge, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvert, Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,04*
€ 1,76*
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,88*
1 Tag
108
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,11*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 2,44*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 3,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002392
ab € 4,04*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002393
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.