Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Kompakt mayer network 30005434, Packung mit 1000 Stück, Fenster ja, SK, grau RC, ST=1000ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-902268
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005434
EAN/GTIN:
     4003928708535
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
mit Innendruck nein, Breite 229mm, Höhe 125mm
Weitere Informationen:
Format:
Kompakt
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
ja
Farbe:
grau RC
mit Innendruck:
nein
Klebung:
SK
Breite:
229
Höhe:
125
Papiergewicht:
75
mit Seidenfutter:
nein
Material:
RC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, briefumschläge farbig mit fenster, briefumschläge farbig, Briefumschlag Kompakt, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 28,89*
1 Tag
73
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,76*
€ 29,51*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,31*
€ 31,28*
2 Tage
91
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,03*
€ 51,85*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 65,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
02239481
ab € 17,18*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005366
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.