Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30005434 RC 125x235mm mF sk gr 1000 St./Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/890/a011890e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/890/a011890e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327054280
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005434
EAN/GTIN:
     4003928208530
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag Kompakt 235 x 125 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² grau 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
Kompakt
Maße:
235 x 125 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Recyclingpapier
Farbe:
grau
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle dl sk 75g grau, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig mit fenster, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,94*
€ 31,50*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,62*
€ 32,12*
1 Tag
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 32,52*
2 Tage
38
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,07*
€ 52,38*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 39,40*
€ 53,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,97*
€ 36,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,44*
€ 35,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 63000 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
30005366
ab € 16,53*
Ähnlich
Soldan
30005432
ab € 35,48*
Ähnlich
Bong
02239481
ab € 0,01729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.