Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN C6, RC, ohne Fenster / Innendruck / Seidenfutter mayer network 30005397, SK, grau RC, ST=1000ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-902252
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005397
EAN/GTIN:
     4003928713737
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Packung mit 1000 Stück, Fenster nein, Breite 162mm, Höhe 114mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
nein
Farbe:
grau RC
mit Innendruck:
nein
Klebung:
SK
Breite:
162
Höhe:
114
Papiergewicht:
75
mit Seidenfutter:
nein
Material:
Papier ECF
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, c6 briefumschlag grau, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Briefumschlag DIN C6, RC, ohne Fenster /, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 13,46*
€ 19,12*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,36*
€ 19,20*
1 Tag
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,18*
€ 19,52*
1 Tag
13
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,37*
€ 19,76*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 39,03*
€ 58,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005351
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.