Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Tyvek® mayer network 30001132, C4, 229mm breit, 324mm hoch, HK, weiß, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900931
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001132
EAN/GTIN:
     4018529025097
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sortenreines Hart-Polyethylen, daher 100 % recycelbar. HK: Haftklebend.
Fenster nein, Packung mit 100 Stück, Papier HD-PE
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Breite:
229
Höhe:
324
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Packung mit:
100 Stück
Farbe:
weiß
Papier:
HD-PE
Papiergewicht:
55
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, folienversandtaschen selbstklebend, briefumschlag c4, Versandtasche aus Tyvek®, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 146,44*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 186,18*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.