Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freistempler-Versandtasche mayer network 30019176, B4, 250mm breit, 353mm hoch, NK, dunkelrot, ST=250ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900904
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30019176
EAN/GTIN:
     4003928891091
Suchbegriffe:
Freistemplertasche
Freistemplerumschlag
Freistemplerversandtasche
Papierversandtasche
Versandtasche mit Aufdruck "Sofort öffnen! - Freigestempelte Sendung". Für den Markt: D/L/A/CH.
Fenster nein, Packung mit 250 Stück, Papprückwand Nein
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Breite:
250
Höhe:
353
Klebung:
NK
Fenster:
nein
Packung mit:
250 Stück
Farbe:
dunkelrot
Papprückwand:
Nein
Aufreißhilfe:
Nein
Papiergewicht:
100
Material:
Kraftpapier RC
Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, b4 versandtasche, versandtasche, Freistempler-Versandtasche, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistempler-Tasche, Freistempler-Taschen, Freistempler-Versandtaschen, Freistemplerhülle, Freistemplertaschen, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,13*
€ 51,11*
8 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,21*
€ 56,06*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 83,43*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.